• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T290 ELN D40-06-W32-10 Schaftfräser für tangential montierte Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3105338
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SUMOMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105338
EAN / GTIN 7291075263879
Herstellernummer 3105338
L-Nummer L23980 2415

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 40 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Schneidenlänge max. (APMX) 10 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 6, Gesamtlänge (OAL) 110 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 40 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 40 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
  • Schneidenlänge max. (APMX) 10 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 6
  • Funktionslänge (LF) 74 mm
  • Kopflänge (LH) 30 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T290 LNHT 100405TR
  • Gesamtlänge (OAL) 110 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "SUMOMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb