• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SOE45 8/16-D032-03-W25R 45°-Schaftfräser für quadratische oder oktagonale, doppelseitige Wendeschneidplatten mit 8 bzw. 16 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3105294
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELIDO 800 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105294
EAN / GTIN 7291075267006
Herstellernummer 3105294
L-Nummer L23980 1087

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Durchmesser (DC/DCX) 32 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 2.9 mm, Gesamtlänge (OAL) 101.3 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 29.65 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 32 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 42.4 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2.9 mm
  • Funktionslänge (LF) 68 mm
  • Kopflänge (LH) 101.2 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ONHU 050505-TN
  • Gesamtlänge (OAL) 101.3 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 4.2 Degrees
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR) 45 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIDO 800 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb