• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SOF45 8/16-D080-10-27R Flexibles Planfrässystem für oktogonale, quadratische und runde Wendeschneidplatten mit unterschiedlichen Anstellwinkeln

Artikel-Nr.: 3104595
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie HELIDO 800 LINE
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3104595
    EAN / GTIN 7291075232097
    Herstellernummer 3104595
    L-Nummer L23980 342

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm, Durchmesser (DC/DCX) 88 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 10, Nabendurchmesser (DHUB) 60 mm, Gesamtlänge (OAL) 51.6 mm

    Merkmal:

    • Arbor Style B
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
    • Schneidendurchmesser (DC) 80 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 88 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 88 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 10
    • Schneidenlänge max. (APMX) 2.9 mm
    • Nabendurchmesser (DHUB) 60 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ONHU 050500-PL
    • Gesamtlänge (OAL) 51.6 mm
    • Einstellwinkel (KAPR) 44 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIDO 800 LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb