• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SOF45 8/16-D4.0-08-1.25R Flexibles Planfrässystem für oktogonale, quadratische und runde Wendeschneidplatten mit unterschiedlichen Anstellwinkeln

Artikel-Nr.: 3104591
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIDO 800 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3104591
EAN / GTIN 7291075232363
Herstellernummer 3104591
L-Nummer L23980 2078

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 4.315″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 8 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2.68″ ,Gesamtlänge (OAL) 1.48″

Merkmal:

  • Arbor Style: B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): External
  • Schneidendurchmesser (DC): 4″
  • Durchmesser (DC/DCX): 4.315″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 4.315″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 8
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.114″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.68″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ONHU 050500-PL
  • Gesamtlänge (OAL): 1.48″
  • Einstellwinkel (KAPR): 45 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIDO 800 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb