• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SOF45 8/16-D5.0-10-1.50R Flexibles Planfrässystem für oktogonale, quadratische und runde Wendeschneidplatten mit unterschiedlichen Anstellwinkeln

Artikel-Nr.: 3104592
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELIDO 800 LINE
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3104592
    EAN / GTIN 7291075232370
    Herstellernummer 3104592
    L-Nummer L23980 2070

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 5.315″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 10 ,Nabendurchmesser (DHUB) 3.27″ ,Gesamtlänge (OAL) 1.48″

    Merkmal:

    • Arbor Style: B
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): External
    • Schneidendurchmesser (DC): 5″
    • Durchmesser (DC/DCX): 5.315″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 5.315″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 10
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.114″
    • Nabendurchmesser (DHUB): 3.27″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ONHU 050500-PL
    • Gesamtlänge (OAL): 1.48″
    • Einstellwinkel (KAPR): 45 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIDO 800 LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb