• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HCM D12/.50-MMT08 BALLNOSE - Multifunktions-Kugelkopffräser mit MULTI-MASTER-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 3104221
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie BALLPLUS
Produktart Kopierfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3104221
EAN / GTIN 7291075199727
Herstellernummer 3104221
L-Nummer L23980 1286

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 11.5 mm, Durchmesser (DC/DCX) 12 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 1, Schneidenlänge max. (APMX) 9.77 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 28 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 11.5 mm
  • Schnittstellen Merkmale T08
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Eckenradius (RE) 6 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 12 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 12 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 1
  • Schneidenlänge max. (APMX) 9.77 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 10 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Funktionslänge (LF) 20 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HBR D120-QF
  • Gesamtlänge (OAL) 28 mm
  • Drehmoment (TQ) 6 Nxm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "BALLPLUS" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb