• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HCD D160-090-QF IC908 Schneideinsätze zum Fasen, Entgraten und Zentrieren

Artikel-Nr.: 5604254
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie BALLPLUS
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5604254
    EAN / GTIN 7291075178500
    Herstellernummer 5604254
    L-Nummer L23970 367

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 7.5 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 12 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.37 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 16 mm

    Merkmal:

    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidenlänge max. (APMX) 7.5 mm
    • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 45 Degrees
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 12 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 3.37 mm
    • Schneideinsatzbreite (W1) 16 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.15 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 2

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "BALLPLUS" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb