• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FF EW D32-060-CF4-06-C Fräser für höchste Vorschübe mit integrierter CLICKFIT-Schnittstelle. Für WSP ″FF WOMT ″.

Artikel-Nr.: 3103442
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie FEEDMILL
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3103442
    EAN / GTIN 7291075177886
    Herstellernummer 3103442
    L-Nummer L23980 2353

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 44 mm, Durchmesser (DC/DCX) 18 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 1.2 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 114 mm, Aufnahmeschaft CLICKFIT, Aufnahmeschaft CLICKFIT, Nutzlänge (LU) 60 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) CLICKFIT
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 44 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 18 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 18 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 32 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
    • Schneidenlänge max. (APMX) 1.2 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 3
    • Funktionslänge (LF) 72 mm
    • Kopflänge (LH) 64 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) FF WOMT0602
    • Gesamtlänge (OAL) 114 mm
    • Rampenwinkel max. (RMPX) 4 Degrees
    • Aufnahmeschaft CLICKFIT
    • Einstellwinkel (KAPR) 13 Degrees
    • Drehmoment (TQ) 2 Nxm
    • Nutzlänge (LU) 60 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "FEEDMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb