• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDN D160-12-40-10 3-seitig schneidende Scheibenfräser

Artikel-Nr.: 3100929
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIQUAD
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3100929
EAN / GTIN 7291075096132
Herstellernummer 3100929
L-Nummer L23980 3010

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 50 mm, Schneidendurchmesser (DC) 160 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 14, Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 14, Nabendurchmesser (DHUB) 55 mm, Gesamtlänge (OAL) 16 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 7

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 50 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 160 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 14
  • Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 14
  • Nabendurchmesser (DHUB) 55 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) XPMT 100408-HQ
  • Gesamtlänge (OAL) 16 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 7

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb