{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für ER | 40 mm | |
Norm | DIN 6499 D | |
Gesamtlänge L | 27,5 mm | |
Außen-⌀ D | 78 mm | |
Gewinde | M50×1,5 | |
Produktart | Spannmutter |
Artikelnummer | 309619 40 | |
EAN / GTIN | 2050002004047 | |
Herstellernummer | 145996 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
ER-Spannmutter mit Rundlaufeinstellung 40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
127,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
32,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
50,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
85,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
29,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ D | 78 | 63 | 63 | 63 | 50 |
für ER | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Gesamtlänge L | 27,5 | 26 | 26 | 26 | 20 |
Gewinde | M50×1,5 | M50×1,5 | M50×1,5 | M50×1,5 | M50×1,5 |
maximales Anzugsmoment | 240 | 240 | 240 | 120 | |
Norm | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Produktart | Spannmutter | Spannmutter | Spannmutter | Spannmutter | Spannmutter |