{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für ER | 25 mm | |
Norm | DIN 6499 D | |
Gesamtlänge L | 21,8 mm | |
Außen-⌀ D | 50 mm | |
Gewinde | M32×1,5 | |
Produktart | Spannmutter |
Artikelnummer | 309619 25 | |
EAN / GTIN | 2050002004023 | |
Herstellernummer | 145183 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
ER-Spannmutter mit Rundlaufeinstellung, für ER: 25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
104,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
211 Stück sofort lieferbar
25,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
91 Stück sofort lieferbar
44,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
56,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar
24,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ D | 50 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 32 mm |
für ER | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Gesamtlänge L | 21,8 mm | 21 mm | 21 mm | 20,5 mm | 14,5 mm |
Gewinde | M32×1,5 | M32×1,5 | M32×1,5 | M32×1,5 | M32×1,5 |
maximales Anzugsmoment | 140 Nm | 140 Nm | 140 Nm | 55 Nm | |
Norm | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Produktart | Spannmutter | Spannmutter | Spannmutter | Spannmutter | Spannmutter |