ER-Gleitlagerspannmutter 25

Artikel-Nr.: 309612 25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für ER Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 6499 D
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für ER 25 mm
Norm DIN 6499 D
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Gesamtlänge L 20,5 mm
Außen-⌀ D 42 mm
Gewinde M32×1,5
maximales Anzugsmoment 140 Nm
Produktart Spannmutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309612 25
EAN / GTIN 4045197645685
Herstellernummer 309612 25

Beschreibung

Ausführung:

Gewinde und Konus in einer Aufspannung geschliffen für höchste Rundlaufgenauigkeit.
Mit Gleitlager, dadurch geringerer Reibwert und höhere Spannkraft.
Mit Nuten.

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

Sonderzubehör:

ER-Spannschlüssel, Nr. 309680309740.
Einmaulschlüssel (für Gr. 16), Nr. 613300 Gr. 25.

Hinweis:

Futter und Spannmutter sind separat gewuchtet!

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


ER-Gleitlagerspannmutter  25

ER-Gleitlagerspannmutter 25

auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
55,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
85 Stück sofort lieferbar
43,30 €
Außen-⌀ D 42 42
Gesamtlänge L 20,5 21
Gewinde M32×1,5 M32×1,5
maximales Anzugsmoment 140 140
Norm DIN 6499 D DIN 6499 D
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1 G 2,5 bei 25000 min-1
Produktart Spannmutter Spannmutter

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb