{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für ER | 16 mm | |
Norm | DIN 6499 D | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Gesamtlänge L | 18 mm | |
Außen-⌀ D | 32 mm | |
Gewinde | M22×1,5 | |
maximales Anzugsmoment | 80 Nm | |
Produktart | Spannmutter |
Artikelnummer | 309612 16 | |
EAN / GTIN | 4045197645678 | |
Herstellernummer | 309612 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
ER-Gleitlagerspannmutter, für ER: 16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
44,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
475 Stück sofort lieferbar
24,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
228 Stück sofort lieferbar
42,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
51,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ D | 32 mm | 28 mm | 28 mm | 33,5 mm |
für ER | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Gesamtlänge L | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 20,6 mm |
Gewinde | M22×1,5 | M22×1,5 | M22×1,5 | M24×1 |
Norm | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Produktart | Spannmutter | Spannmutter | Spannmutter | Spannmutter |