ER-Spannmutter für Dichtscheiben 16

Artikel-Nr.: 309615 16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
81 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für ER Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 6499 D
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für ER 16 mm
Norm DIN 6499 D
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Gesamtlänge L 22,5 mm
Außen-⌀ D 28 mm
Gewinde M22×1,5
maximales Anzugsmoment 80 Nm
Produktart Spannmutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309615 16
EAN / GTIN 7640128492160
Herstellernummer 5.450.16

Beschreibung

Ausführung:

Gewinde und Konus in einer Aufspannung geschliffen für höchste Rundlaufgenauigkeit.
Mutter beschichtet für: geringeren Reibwert und erhöhte Spannkraft sowie hohe Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit.
Mit Sechskant SW 25.

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

Sonderzubehör:

ER-Spannschlüssel, Nr. 309680309740.
Einmaulschlüssel (für Gr. 16), Nr. 613300 Gr. 25.
Dichtscheiben Nr. 309625; 309630; 309635; 309645.

Hinweis:

Futter und Spannmutter sind separat gewuchtet!

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


ER-Spannmutter für Dichtscheiben 16

ER-Spannmutter für Dichtscheiben 16

auf Anfrage
Sofort lieferbar
81 Stück sofort lieferbar
48,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
670 Stück sofort lieferbar
24,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
260 Stück sofort lieferbar
42,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
44,80 €
Außen-⌀ D 28 28 28 32
für ER 16 16 16 16
Gesamtlänge L 22,5 18 18 18
Gewinde M22×1,5 M22×1,5 M22×1,5 M22×1,5
Norm DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1 G 6,3 bei 15000 min-1 G 2,5 bei 25000 min-1 G 2,5 bei 25000 min-1
Produktart Spannmutter Spannmutter Spannmutter Spannmutter

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb