{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für ER | 40 mm | |
Norm | DIN 6499 D | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Gesamtlänge L | 30,5 mm | |
Außen-⌀ D | 63 mm | |
Gewinde | M50×1,5 | |
maximales Anzugsmoment | 240 Nm | |
Produktart | Spannmutter |
Artikelnummer | 309615 40 | |
EAN / GTIN | 7640128492207 | |
Herstellernummer | 5.450.40 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
ER-Spannmutter für Dichtscheiben 40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
75,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
50,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
85,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ D | 63 | 63 | 63 |
für ER | 40 | 40 | 40 |
Gesamtlänge L | 30,5 | 26 | 26 |
Gewinde | M50×1,5 | M50×1,5 | M50×1,5 |
maximales Anzugsmoment | 240 | 240 | 240 |
Norm | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Produktart | Spannmutter | Spannmutter | Spannmutter |