ER-Spannmutter für Dichtscheiben 25

Artikel-Nr.: 309615 25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
119 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Norm: DIN 6499 D
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1

Produktdetails

Technische Daten

für ER 25 mm
Norm DIN 6499 D
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Gesamtlänge L 25 mm
Außen-⌀ D 42 mm
Gewinde M32×1,5
maximales Anzugsmoment 140 Nm
Produktart Spannmutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309615 25
EAN / GTIN 7640128492184
Herstellernummer 5.450.25

Beschreibung

Ausführung:

Gewinde und Konus in einer Aufspannung geschliffen für höchste Rundlaufgenauigkeit.
Mutter beschichtet für: geringeren Reibwert und erhöhte Spannkraft sowie hohe Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit.
Mit Nuten.

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

Sonderzubehör:

ER-Spannschlüssel, Nr. 309680309740.
Einmaulschlüssel (für Gr. 16), Nr. 613300 Gr. 25.
Dichtscheiben Nr. 309625; 309630; 309635; 309645.

Hinweis:

Futter und Spannmutter sind separat gewuchtet!

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


ER-Spannmutter für Dichtscheiben 25

ER-Spannmutter für Dichtscheiben 25

auf Anfrage
Sofort lieferbar
119 Stück sofort lieferbar
56,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
104 Stück sofort lieferbar
43,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
55,40 €
Außen-⌀ D 42 42 42
Gesamtlänge L 25 21 20,5
Gewinde M32×1,5 M32×1,5 M32×1,5
maximales Anzugsmoment 140 140 140
Norm DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1 G 2,5 bei 25000 min-1 G 2,5 bei 25000 min-1
Produktart Spannmutter Spannmutter Spannmutter

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb