Schrumpffutter mit Kühlkanalbohrung 18 mm

Artikel-Nr.: 308562 18
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 26623-1
  • Kühlkanalbohrung: verschließbar
  • Innenkühlung: ja
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Spann-⌀ D1 18 mm
    Aufnahme PSC 50 kurz
    Aufnahme-Norm ISO 26623-1
    Kühlkanalbohrung verschließbar
    Innenkühlung ja
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
    Zerspanungsstrategie HSC; HPC
    Auskraglänge A-Maß 80 mm
    Außen-⌀ D 42 mm
    ⌀ D2 33 mm
    Produktart Schrumpffutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 308562 18
    EAN / GTIN 4067263014805
    Herstellernummer 308562 18

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
    • Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
    • Funktionsflächen der PSC-Innenkontur bearbeitet.

    Mit Kühlkanalbohrungen und verschließbaren Gewinden.

    Verwendung:

    Zum Spannen von Werkzeugen mit Schaft-Toleranz h6.

    Sonderzubehör:

    Schrumpffutterverlängerung Nr. 302410302417. Schrumpfgeräte Nr. 354210354450.
    Kühlmittelrohr Nr. 309885; Steckschlüssel Nr. 309893 und Wuchtschrauben-Set Nr. 309906 Gr. 180.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb