• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kühleinheit, Typ: CU1

Artikel-Nr.: 354215 CU1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 430 mm
Höhe 902 mm
Tiefe 533 mm
Gewicht 39 kg
Aktivkühler Breite 413 mm
Aktivkühler Höhe 415 mm
Aktivkühler Tiefe 283 mm
Aktivkühler Leistung 0,47 kW
Aktivkühler Gewicht 22 kg
Aktivkühler Anschluss 230 V / 50 - 60 Hz
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Kühleinsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 354215 CU1
EAN / GTIN 4045197801784
Herstellernummer 354215 CU1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Ablage für Kühleinsätze.
  • Stand-Alone-Variante.
  • 2 × zwangsgeführte Kontaktkühler (keine Werkzeugbeschädigungen!).

Verwendung:

  • Für konturabhängiges Kühlen.

Lieferumfang:

  • Inklusive Aktivkühler.
  • 5 Kühleinsätze ⌀ 6 − 32 mm Nr. 354260.

Sonderzubehör:

  • Passender Unterbau Nr. 354290.
  • Kühleinsätze Nr. 354260 − Nr. 354279 in der Ersatzteilliste.

Hinweis:

Zum Betreiben des Aktivkühlers werden 1,4 Liter Etylenglykol (z.B. Glysantin G48) benötigt.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Zum Spannen von Werkzeugen mit Schäften aus HM und HSS in geeignete Spannfutter durch Schrumpfen.
  • Maximal schrumpfbare Werkzeuglänge 500 mm.
  • Zur Verwendung als Tischgerät.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Nur auf ebenen und sauberem Untergrund verwenden.
  • Nur gereinigte Werkzeuge in gereinigte Futter schrumpfen.
  • Nur originale Ersatz- und Verschleißteile verwenden.
  • Nur bei ordnungsgemäßer Montage und voll funktionsfähigen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen der Maschine verwenden.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine ungeeigneten Spannfutter verwenden.
  • Keine leicht entzündlichen Reinigungsmittel verwenden.
  • Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Flüssigkeiten aussetzen.