• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schrumpfgerät ISG-3410, Typ: WK

Artikel-Nr.: 354300 WK
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 800 mm
Höhe 560 mm
Tiefe 1.720 mm
Anschluss 400V / 16A / 50Hz
Leistung 11 kW
Druckluft 4 bar
Tank-Fassungsvermögen 50 l
Kühlzeit 20 s
Gewicht 128 kg
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Schrumpfgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 354300 WK
EAN / GTIN 2050001920010
Herstellernummer 5075418
Hersteller Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 OSTFILDERN, Deutschland, www.bilz.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Vollautomatisches Schrumpfen: In Sekundenschnelle perfekt gespannte Werkzeuge ohne manuellen Aufwand.
  • Maximale Sicherheit: Keine Überhitzung oder Beschädigung der Schrumpfaufnahmen, dank intelligenter Technologie.
  • Einfache Bedienung: Intuitive Steuerung durch ein grafisches Bedienfeld (GUI), das schnelles und fehlerfreies Arbeiten ermöglicht.
  • Zukunftssichere Technologie: Dank der USB-Schnittstelle und optionalen RFID-Erweiterung sind Sie für Industrie 4.0 bestens gerüstet.
  • Langlebigkeit und Zuverlässigkeit: Ein Investment, das sich auszahlt durch nachhaltiges Gerätemanagement und Servicepakete für luft- und wassergekühlte Modelle.
  • Spannbereich von HM: Ø 3mm – 32 mm / HSS Ø 6 – 32 mm / optional bis Ø 50mm mit Spulen-Schnellwechselung.
  • Vollautomatisches Abkühlen und anschließendes Trocknen der Schrumpffutter.
  • Schrumpffutter mit der „Cool Down“ Technik sekundenschnell abkühlen, ohne das heiße Teil zu berühren.
  • Verbesserte Abblasfunktion zur optimalen Trocknung der Schrumpffutter.
  • Ergonomische Arbeitshöhe von 1300 mm.

Verwendung:

Für Maschinenschnittstelle SK40; SK50; HSK-A63 und HSK-A100. Automatisches Schrumpfgerät mit Flüssigkeitskühlung und Trocknung.

Lieferumfang:

4 Wechselscheiben ⌀ 3 − 32 mm. 1 Paar Schutzhandschuhe. 1 Liter Kühlmittelkonzentrat.

Hinweis:

Werkzeuggrundaufnahmen auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb