{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
passend für Aufnahme | PSC 50 | |
Gewinde M | M16×1,5 | |
⌀ D | 7 mm | |
Gesamtlänge L | 29 mm | |
L1 | 14 mm | |
Produktart | Kühlmittelrohr |
Artikelnummer | 309885 50 | |
EAN / GTIN | 2050001945440 | |
Herstellernummer | PS5.ER1.016.029 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
PSC-Kühlmittelrohr 50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
31,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
395 Stück sofort lieferbar
12,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D | 7 | 10 |
Gesamtlänge L | 29 | 33 |
Gewinde M | M16×1,5 | M16×1 |
L1 | 14 | |
Winkelbeweglichkeit | ±1 | |
passend für Aufnahme | PSC 50 | HSK 50 |
Produktart | Kühlmittelrohr | Kühlmittelrohr |