{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
passend für Aufnahme | PSC 40 | |
Gewinde M | M14×1,5 | |
⌀ D | 6 mm | |
Gesamtlänge L | 26 mm | |
L1 | 12 mm | |
Produktart | Kühlmittelrohr |
Artikelnummer | 309885 40 | |
EAN / GTIN | 2050001945433 | |
Herstellernummer | PS4.ER1.014.026 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
PSC-Kühlmittelrohr, für PSC: 40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
32,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
272 Stück sofort lieferbar
12,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D | 6 mm | 8 mm |
Gesamtlänge L | 26 mm | 29 mm |
Gewinde M | M14×1,5 | M12×1 |
maximaler Druck | 120 bar | |
Oberflächenbehandlung | poliert | |
passend für Aufnahme | PSC 40 | HSK 40 |
Produktart | Kühlmittelrohr | Kühlmittelrohr |