HSK-Kühlmittelrohr 40

Artikel-Nr.: 309880 40
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
605 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für HSK Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Aufnahme HSK 40
Gewinde M M12×1
⌀ D 8 mm
Gesamtlänge L 29 mm
maximaler Druck 120 bar
Winkelbeweglichkeit ±1 Grad
Oberflächenbehandlung poliert
Produktart Kühlmittelrohr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309880 40
EAN / GTIN 4045197273918
Herstellernummer 309880 40

Beschreibung

Ausführung:

Spezial-O-Ring bis 120 bar, Winkelbeweglichkeit von ±1°, poliert, mit 2 Dichtringen.
Kühlmittelresistente Viton®-Dichtungen.
  • Feinpolierte Oberfläche, gehärtet und brüniert.
  • Zwei polierte Übergangsradien.
  • Volle Beweglichkeit durch zwei O-Ringe.
  • Vergütete Gewindehülsen mit gewalzten, hochverdichteten Gewindeflanken.

Beschreibung:

HSK-Kühlmittelrohr – kleines Bauteil mit großer Wirkung! Bei bis zu einigen tausend Werkzeugwechseln pro Tag ist es wichtig eine saubere und vor allem prozesssichere Schnittstelle zwischen Kühlmittelrohr und Dichtung der Maschinenspindel zu gewährleisten.

Passend für:

HSK-Werkzeugaufnahmen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb