HSK-Kühlmittelrohr 32

Artikel-Nr.: 309880 32
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
84 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für HSK Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    passend für Aufnahme HSK 32
    Gewinde M M10×1
    ⌀ D 6 mm
    Gesamtlänge L 26 mm
    maximaler Druck 120 bar
    Winkelbeweglichkeit ±1 Grad
    Oberflächenbehandlung poliert
    Produktart Kühlmittelrohr

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 309880 32
    EAN / GTIN 2050001707819
    Herstellernummer 309880 32

    Beschreibung

    Ausführung:

    Spezial-O-Ring bis 120 bar, Winkelbeweglichkeit von ±1°, poliert, mit 2 Dichtringen.
    Kühlmittelresistente Viton®-Dichtungen.
    • Feinpolierte Oberfläche, gehärtet und brüniert.
    • Zwei polierte Übergangsradien.
    • Volle Beweglichkeit durch zwei O-Ringe.
    • Vergütete Gewindehülsen mit gewalzten, hochverdichteten Gewindeflanken.

    Beschreibung:

    HSK-Kühlmittelrohr – kleines Bauteil mit großer Wirkung! Bei bis zu einigen tausend Werkzeugwechseln pro Tag ist es wichtig eine saubere und vor allem prozesssichere Schnittstelle zwischen Kühlmittelrohr und Dichtung der Maschinenspindel zu gewährleisten.

    Passend für:

    HSK-Werkzeugaufnahmen.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb