{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 16 mm | |
Aufnahme | HSK-A 63 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Form | A | |
Innenkühlung | ja, mit max. 80 bar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Auskraglänge A-Maß | 90 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
Außen-⌀ D | 50 mm | |
L2 | 46 mm | |
L3 | 45 mm | |
Verstellweg V | 10 mm | |
Gewinde M | M12×1 | |
Balluffchip-Bohrung | ja | |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |
Artikelnummer | 307508 16 | |
EAN / GTIN | 2050001653314 | |
Herstellernummer | 16.507.63.16.Z |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Hydrodehn-Spannfutter kurz, schlank 16 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
499,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
445,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
331,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
343,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D2 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 |
Balluffchip-Bohrung | ja | ja | ja | ja |
Innenkühlung | ja, mit max. 80 bar | ja, mit max. 80 bar | ja, mit max. 80 bar | ja, mit max. 80 bar |
Spann-⌀ D1 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 |
Zerspanungsstrategie | HSC | HSC | HSC | HSC |