{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 25 mm | |
Aufnahme | HSK-A 63 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Form | A | |
Innenkühlung | ja, mit max. 80 bar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Auskraglänge A-Maß | 120 mm | |
⌀ D2 | 57 mm | |
Außen-⌀ D | 53 mm | |
L2 | 61 mm | |
L3 | 62 mm | |
Verstellweg V | 10 mm | |
Gewinde M | M16×1 | |
Balluffchip-Bohrung | ja | |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |
Artikelnummer | 307508 25 | |
EAN / GTIN | 2050001653338 | |
Herstellernummer | 16.507.63.25.Z |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Hydrodehn-Spannfutter kurz, schlank, HSK-A 63, Spann-⌀ D1: 25mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
499,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
343,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 |
Balluffchip-Bohrung | ja | ja |
Form | A | A |
Verstellweg V | 10 mm | 10 mm |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 |
Zerspanungsstrategie | HSC | HSC |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter | Hydrodehn-Spannfutter |