{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 10 mm | |
Aufnahme | HSK-A 63 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Form | A | |
Innenkühlung | ja, mit max. 80 bar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Auskraglänge A-Maß | 80 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
Außen-⌀ D | 50 mm | |
L2 | 35 mm | |
L3 | 32 mm | |
Verstellweg V | 10 mm | |
Gewinde M | M8×1 | |
Balluffchip-Bohrung | ja | |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |
Artikelnummer | 307508 10 | |
EAN / GTIN | 2050001653291 | |
Herstellernummer | 16.507.63.10.Z |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Hydrodehn-Spannfutter kurz, schlank 10 mm
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
484,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
432,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
327,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
331,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D2 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Aufnahme | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 |
Form | A | A | A | A |
Gewinde M | M8×1 | M8×1 | M8×1 | M8×1 |
L3 | 32 | 32 | 32 | 41 |
Verstellweg V | 10 | 10 | 10 | 10 |