Zylindrischer Wischer Kunststoff, Zapfen-⌀: 16mm

Artikel-Nr.: 343720 16
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Zapfen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Zapfen-⌀ 16 mm
Produktart Konuswischer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 343720 16
EAN / GTIN 4045197274700

Beschreibung

Ausführung:

  • Große Zwischenräume für Späne und Schmutz.
  • Vlies resistent gegen Öl und Emulsionen.

Vorteil:

Kunststoffausführung formstabiler, dadurch hohe Präzision im Gebrauch. Vliesstreifen zusätzlich eingenutet.

Verwendung:

Zum Reinigen der Innen- / Außenkegel / Innenkegelbohrung an Maschinenspindeln, Hülsen und Werkzeugaufnahmen (z. B. Schrumpffutter / Hydro-Dehnspannfutter).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb