{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 12 mm | |
Aufnahme | BT 40 A = 120 | |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | AD | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 120 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ D3 | 25,8 mm | |
Außen-⌀ D | 49,5 mm | |
L2 | 75 mm | |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |
Artikelnummer | 303465 12 | |
EAN / GTIN | 4045197762368 | |
Herstellernummer | 303465 12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Schlankes Hydrodehnspannfutter 12 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
450,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
570,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
253,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
389,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D2 | 18 mm | 20 mm | 32 mm | 24 mm |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Außen-⌀ D | 49,5 mm | 40 mm | 46 mm | 32 mm |
Spann-⌀ D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC | HPC; HSC |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter | Hydrodehn-Spannfutter | Hydrodehn-Spannfutter | Hydrodehn-Spannfutter |