Schlankes Hydrodehnspannfutter 12 mm

Artikel-Nr.: 303446 12
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: AD
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC; HPC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Spann-⌀ D1 12 mm
    Aufnahme BT 30 A = 85
    Aufnahme-Norm ISO 7388-2; JIS B6339
    Form AD
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
    Zerspanungsstrategie HSC; HPC
    Auskraglänge A-Maß 85 mm
    ⌀ D2 20 mm
    ⌀ D3 24,9 mm
    Außen-⌀ D 40 mm
    L2 47 mm
    Produktart Hydrodehn-Spannfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 303446 12
    EAN / GTIN 4045197868619
    Herstellernummer 303446 12

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Extrem schlanke Bauform (3°-Kontur).
    • Ideale Dämpfungseigenschaften.
    • Axiale Längenverstellung möglich.
    • Schäfte hartüberdreht.

    Verwendung:

    • Besonders im Werkzeug- und Formenbau.
    • Dort wo reduzierte Störkontur gefordert ist.
    • Zum Bohren, Reiben und Fräsen.
    • Zum Spannen von Werkzeugen mit Schafttoleranz h6.

    Lieferumfang:

    Inklusive Sechskant-Quergriff-Schlüssel.

    Sonderzubehör:

    Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308802, Reduzierhülsen Nr. 302135302187.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb