{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 5 mm | |
Aufnahme | BT 30 A = 85 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | AD | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 85 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
⌀ D3 | 17,7 mm | |
Außen-⌀ D | 40 mm | |
L2 | 45 mm | |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |
Artikelnummer | 303446 5 | |
EAN / GTIN | 4045197868572 | |
Herstellernummer | 303446 5 |