{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
passend für Steilkegel | 30 | |
Bohrungseigenschaft | mit Bohrung | |
Anzugsbolzen-Norm | MAS 403 | |
Bund-⌀ D | 16,5 mm | |
Kopf-⌀ D1 | 11 mm | |
Gesamtlänge L | 43 mm | |
L1 | 23 mm | |
Gewinde M | M12 | |
maximales Anzugsdrehmoment | 20 Nm | |
passend für Steilkegel mit Farbcode | SK 30 | |
Schlüsselweite | 13 mm | |
Produktart | Anzugsbolzen |
Artikelnummer | 308785 30 | |
EAN / GTIN | 4045197648044 | |
Herstellernummer | 308785 30 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |