Hydro-Dehnspannfutter BASIC kurz, schlank, Form AD 12 mm

Artikel-Nr.: 303471 12
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: AD
  • Innenkühlung: ja, mit max. 80 bar
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Spann-⌀ D1 12 mm
    Aufnahme BT 30
    Aufnahme-Norm ISO 7388-2; JIS B6339
    Form AD
    Innenkühlung ja, mit max. 80 bar
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
    Zerspanungsstrategie HSC
    Auskraglänge A-Maß 55 mm
    ⌀ D2 32 mm
    Außen-⌀ D 46 mm
    L2 44,5 mm
    Gewinde M M10×1
    Balluffchip-Bohrung ja
    Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 63 mm
    Produktart Hydrodehn-Spannfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 303471 12
    EAN / GTIN 4067263239673
    Herstellernummer 303471 12

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Rundlauf ≤ 3 µm.
    • Mit RFID/Balluffchip-Bohrung.
    • Axiale Längenverstellung möglich (Verstellweg V = 10 mm).
    • Flexibel durch Einsatz von Reduzierhülsen.
    • Kühlmitteldruck bis 80 bar.

    Ausführung Tabellenverwendung:

    Inkl. Längeneinstellschraube und Sechskantschlüssel mit Quergriff.

    Verwendung:

    Zum Bohren, Reiben und Schlichtfräsen.

    Sonderzubehör:

    Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308802, Reduzierhülsen Nr. 302135302187.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb