{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 8 mm | |
Aufnahme | BT 40 A = 120 | |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | AD | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 120 mm | |
⌀ D2 | 14 mm | |
⌀ D3 | 21,5 mm | |
Außen-⌀ D | 49,5 mm | |
L2 | 74 mm | |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |
Artikelnummer | 303465 8 | |
EAN / GTIN | 4045197762344 | |
Herstellernummer | 303465 8 |