HiRunER Präzisions-ER-Spannzangenfutter 40

Artikel-Nr.: 302843 40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für ER-Spannzangen-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC; HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahme BT 40 A = 70
Aufnahme-Norm JIS B6339; ISO 7388-2
Form ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC; HPC
Spannbereich 3 mm - 26 mm
Auskraglänge A-Maß 70 mm
Außen-⌀ D 62 mm
Ersatz-ER-Spannmutter Nr. 309617 40
ER-Spannschlüssel Nr. 309748; Nr. 309749 40
Balluffchip-Bohrung ja
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302843 40
EAN / GTIN 4045197771612
Herstellernummer 302843 40

Beschreibung

Ausführung:

Außen- und Innenkegel sind geschliffen, für eine bessere Laufruhe alle Schäfte hartüberdreht. Inklusive RFID / Balluffchip-Bohrung, Hochleistungs-Spannmutter (bis 25000 min-1).

Vorteil:

  • Exzellente Rundlaufgenauigkeit im System ( Futter + Spannzange + Spannmutter), 3µm Rundlauf mit einer 2µm-Spannzange, 6µm Rundlauf mit einer 5µm-Spannzange.
  • Extreme Haltekräfte (bis Faktor 2 im Vergleich zu Standard ER-Futter).
  • Schwingungsmindernder Effekt, durch 2-teilige Spannmutter.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 − Form A und B.

Lieferumfang:

Inklusive Präzisions-Spannmutter.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308802, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835, ER-Spannschlüssel Nr. 309757, 309758 (für 11M und 16M); ER-Spannzangen Fahrion Nr. 308901309434. ER-Spannzangen Nr. 308901309432, Hakenschlüssel 628400, bzw. Drehmomentschlüssel 309749 oder 628520.

Hinweis:

  • Spannt nur Nenn-⌀ bis Schaft-⌀ Toleranz h 10.
  • Spannmutter nicht in Kombination mit Dichtscheibe.
  • Nur in Kombination mit Fahrion-Spannzangen einsetzen.
  • Entfernen des blauen Design-Rings bei Fahrion HP-2µm ER-Spannzangen nötig.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb