{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 1-13 mm | |
Aufnahme | BT 40 A = 70 | |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Spannbereich | 1 mm - 13 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 70 mm | |
Außen-⌀ D | 38 mm | |
Ersatz-ER-Spannmutter Nr. 309617 | 20 | |
ER-Spannschlüssel Nr. 309748; Nr. 309749 | 20 | |
Balluffchip-Bohrung | ja | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 302843 20 | |
EAN / GTIN | 4062406520137 | |
Herstellernummer | 302843 20 |