{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 8 mm | |
Aufnahme | BT 50 A = 100 | |
Norm | DIN 6359 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | AD | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 18000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | |
Außen-⌀ D | 28 mm | |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 8 | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 302667 8 | |
EAN / GTIN | 4062406230395 | |
Herstellernummer | 302667 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Flächenspannfutter Form AD 8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
69,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
69,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
73,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ D | 28 | 28 | 28 |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 8 | 8 | 8 |
Form | AD | AD | AD |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spann-⌀ D1 | 8 | 8 | 8 |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 18000 min-1 | G 6,3 bei 18000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 |