{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 10 mm | |
Aufnahme | BT 50 A = 100 | |
Norm | DIN 6359 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | AD | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 18000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | |
Außen-⌀ D | 35 mm | |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 10 | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 302667 10 | |
EAN / GTIN | 4062406230401 | |
Herstellernummer | 302667 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Flächenspannfutter Form AD, BT 50 A = 100, Spann-⌀ D1: 10mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
68,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
125,50 €
96,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | BT 50 A = 100 | BT 50 A = 100 |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | 100 mm |
Außen-⌀ D | 35 mm | 35 mm |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 10 | 10 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC |
Produktart | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter |