Flächenspannfutter Form AD, BT 50 A = 100, Spann-⌀ D1: 20mm

Artikel-Nr.: 302667 20
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 6359
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: AD
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 18000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 20 mm
Aufnahme BT 50 A = 100
Norm DIN 6359
Aufnahme-Norm ISO 7388-2; JIS B6339
Form AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 18000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HPC
Auskraglänge A-Maß 100 mm
Außen-⌀ D 52 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 20
Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302667 20
EAN / GTIN 4062406230432
Herstellernummer 302667 20

Beschreibung

Ausführung:

Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt. Wuchtgüte G6,3 / 18000 min-1.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308802, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Flächenspannfutter Form AD, BT 50 A = 100, Spann-⌀ D<sub>1</sub>: 20mm

Flächenspannfutter Form AD, BT 50 A = 100, Spann-⌀ D1: 20mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
68,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
125,50 €
Auskraglänge A-Maß 100 mm 100 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 20 20
Form AD ADB
Spann-⌀ D1 20 mm 20 mm
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 18000 min-1 G 2,5 bei 25000 min-1
Zerspanungsstrategie HPC HPC
Produktart Flächenspannfutter Flächenspannfutter

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb