{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 8 mm | |
Aufnahme | SK 50 A = 100 | |
Norm | DIN 6359 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 18000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | |
Außen-⌀ D | 28 mm | |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 8 | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 300335 8 | |
EAN / GTIN | 4062406243197 | |
Herstellernummer | 300335 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Flächenspannfutter Form AD, SK 50 A = 100, Spann-⌀ D1: 8mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
69,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
107,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar
125,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | SK 50 A = 100 | SK 50 A = 100 | SK 50 A = 100 |
Außen-⌀ D | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 8 | 8 | 8 |
Form | AD | ADB | ADB |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Spann-⌀ D1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC |