{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 5 mm | |
⌀ D | 20 mm | |
Gesamtlänge L | 52,5 mm | |
Rundlaufgenauigkeit System | 5 µm | |
Produktart | Reduzierhülse |
Artikelnummer | 302150 5 | |
EAN / GTIN | 4060576155210 | |
Herstellernummer | 0217922 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Geschlitzte Reduzierhülse mit Kühlung 5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
117,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
107,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
118,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D | 20 | 20 | 12 |
Gesamtlänge L | 52,5 | 47 | |
Rundlaufgenauigkeit System | 5 | 5 | 5 |
Spann-⌀ D1 | 5 | 5 | 5 |
Produktart | Reduzierhülse | Reduzierhülse | Reduzierhülse |