{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 12 mm | |
⌀ D | 20 mm | |
Gesamtlänge L | 52,5 mm | |
Rundlaufgenauigkeit System | 5 µm | |
Produktart | Reduzierhülse |
Artikelnummer | 302150 12 | |
EAN / GTIN | 4060576155142 | |
Herstellernummer | 0217929 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Geschlitzte Reduzierhülse mit Kühlung 12 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
117,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
106,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
129,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D | 20 mm | 20 mm | 32 mm |
Gesamtlänge L | 52,5 mm | 63,5 mm | |
Rundlaufgenauigkeit System | 5 µm | 5 µm | 5 µm |
Spann-⌀ D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Produktart | Reduzierhülse | Reduzierhülse | Reduzierhülse |