Geschlitzte Reduzierhülse mit Kühlung 16 mm

Artikel-Nr.: 302150 16
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 16 mm
⌀ D 20 mm
Gesamtlänge L 52,5 mm
Rundlaufgenauigkeit System 5 µm
Produktart Reduzierhülse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302150 16
EAN / GTIN 4060576155104
Herstellernummer 0217933

Beschreibung

Ausführung:

Schunk GZB-S Reduzierhülse.
Flexible Längenvoreinstellung durch verschiebbares Zwischenstück möglich.
Mit Kühlkanalschlitzen.

Verwendung:

  • Zum Bohren, Reiben, Fräsen und Werkzeugschärfen.
  • Höchste Flexibilität durch Spanndurchmesser-Reduzierung.
  • Höchstes Drehmoment garantiert mehr Zerspanvolumen gegenüber einer Direktspannung.
  • Rundlaufgenauigkeit ± 5 µm (Systemgenauigkeit bei 3×D).
  • Rundlaufgenauigkeit ± 2 µm (für Reduzierhülse).
  • Einsetzbar in allen handelsüblichen Hydrodehn-Spannfuttern.

Passend für:

Hydrodehn-Spannfutter mit Spann-⌀ 20 mm.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Geschlitzte Reduzierhülse mit Kühlung 16 mm

Geschlitzte Reduzierhülse mit Kühlung 16 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
117,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
106,00 €
⌀ D 20 20
Gesamtlänge L 52,5
Rundlaufgenauigkeit System 5 5
Spann-⌀ D1 16 16
Produktart Reduzierhülse Reduzierhülse

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb