{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 4 mm | |
⌀ D | 20 mm | |
Gesamtlänge L | 52,5 mm | |
Rundlaufgenauigkeit System | 5 µm | |
Produktart | Reduzierhülse |
Artikelnummer | 302150 4 | |
EAN / GTIN | 4060576155227 | |
Herstellernummer | 0217921 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Geschlitzte Reduzierhülse mit Kühlung 4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
117,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
107,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
118,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D | 20 | 20 | 12 |
Gesamtlänge L | 52,5 | 47 | |
Rundlaufgenauigkeit System | 5 | 5 | 5 |
Spann-⌀ D1 | 4 | 4 | 4 |
Produktart | Reduzierhülse | Reduzierhülse | Reduzierhülse |