Hydrodehn-Spannfutter kurz, schlank, Form ADB 6 mm

Artikel-Nr.: 302052 6
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Innenkühlung: ja, mit max. 80 bar
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 6 mm
Aufnahme SK 50
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
Form ADB
Innenkühlung ja, mit max. 80 bar
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC
Auskraglänge A-Maß 80,5 mm
⌀ D2 26 mm
Außen-⌀ D 49,5 mm
Nutzlänge L1 61,5 mm
L2 29,5 mm
Verstellweg V 10 mm
Gewicht 3,2 kg
Gewinde M M5
Produktart Hydrodehn-Spannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302052 6
EAN / GTIN 2050001653185
Herstellernummer 15.507.50.06.Z

Beschreibung

Ausführung:

  • Rundlauf ≤ 3 µm.
  • Mit RFID / Balluffchip-Bohrung.
  • Axiale Längenverstellung möglich (Verstellweg 10 mm).
  • Flexibel durch Einsatz von Zwischenhülsen.
  • Kühlmitteldruck bis 80 bar.

Verwendung:

Zum Bohren, Reiben und Schlichtfräsen.

Lieferumfang:

Inklusive Sechskant-Quergriffschlüssel.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308810308830, Gr. 12; 20; 32: Reduzierhülse Nr. 302135302187.
Anschlagschrauben für Direktspannung bzw. bei Einsatz von Reduzierhülsen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Hydrodehn-Spannfutter kurz, schlank, Form ADB 6 mm

Hydrodehn-Spannfutter kurz, schlank, Form ADB 6 mm

auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
638,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
385,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
310,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
400,00 €
Aufnahme-Norm ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-2 ;JIS B6339
Form ADB ADB ADB ADB
Innenkühlung ja, mit max. 80 bar ja, mit max. 80 bar ja, mit max. 80 bar ja
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3
Verstellweg V 10 10 10 10
Zerspanungsstrategie HSC HSC HSC HPC ;HSC
Produktart Hydrodehn-Spannfutter Hydrodehn-Spannfutter Hydrodehn-Spannfutter Hydrodehn-Spannfutter

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb