{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 10 mm | |
Aufnahme | SK 50 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Innenkühlung | ja, mit max. 80 bar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Auskraglänge A-Maß | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
Außen-⌀ D | 49,5 mm | |
Nutzlänge L1 | 61,5 mm | |
L2 | 35 mm | |
Verstellweg V | 10 mm | |
Gewicht | 3,3 kg | |
Gewinde M | M8×1 | |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |
Artikelnummer | 302052 10 | |
EAN / GTIN | 2050001653208 | |
Herstellernummer | 15.507.50.10.Z |