Hydrodehn-Spannfutter kurz, schlank, Form ADB 32 mm

Artikel-Nr.: 302052 32
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Innenkühlung: ja, mit max. 80 bar
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Spann-⌀ D1 32 mm
    Aufnahme SK 50
    Aufnahme-Norm ISO 7388-1
    Form ADB
    Innenkühlung ja, mit max. 80 bar
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
    Zerspanungsstrategie HSC
    Auskraglänge A-Maß 100 mm
    ⌀ D2 63 mm
    Außen-⌀ D 70 mm
    Nutzlänge L1 81 mm
    L2 61 mm
    Verstellweg V 10 mm
    Gewicht 4,2 kg
    Gewinde M M16×1
    passende Reduzierhülse 302180; 302175
    Produktart Hydrodehn-Spannfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 302052 32
    EAN / GTIN 2050001653253
    Herstellernummer 15.507.50.32.Z

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Rundlauf ≤ 3 µm.
    • Mit RFID / Balluffchip-Bohrung.
    • Axiale Längenverstellung möglich (Verstellweg 10 mm).
    • Flexibel durch Einsatz von Zwischenhülsen.
    • Kühlmitteldruck bis 80 bar.

    Verwendung:

    Zum Bohren, Reiben und Schlichtfräsen.

    Lieferumfang:

    Inklusive Sechskant-Quergriffschlüssel.

    Sonderzubehör:

    Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308810308830, Gr. 12; 20; 32: Reduzierhülse Nr. 302135302187.
    Anschlagschrauben für Direktspannung bzw. bei Einsatz von Reduzierhülsen auf Anfrage.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Hydrodehn-Spannfutter kurz, schlank, Form ADB 32 mm

    Hydrodehn-Spannfutter kurz, schlank, Form ADB 32 mm

    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    6 Stück sofort lieferbar
    620,00 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    9 Stück sofort lieferbar
    374,00 €
    Aufnahme SK 50 SK 40
    Auskraglänge A-Maß 100 80,5
    Außen-⌀ D 70 70
    Form ADB ADB
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1 G 2,5 bei 25000 min-1
    Zerspanungsstrategie HSC HSC
    passende Reduzierhülse 302180; 302175 302180; 302175

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb