{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Dorn-⌀ d1 | 27 mm | |
Spann-⌀ D1 | 27 mm | |
Aufnahme | SK 40 A = 200 | |
Norm | DIN 6357 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 8000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 6 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schwingung | gedämpft | |
Auskraglänge A-Maß | 200 mm | |
Außen-⌀ D | 50 mm | |
⌀ D2 | 58 mm | |
Fräsdornlänge L4 | 21 mm | |
L2 | 155 mm | |
Produktart | Messerkopfaufnahme |
Artikelnummer | 301133 27 | |
EAN / GTIN | 4045197723345 | |
Herstellernummer | 301133 27 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Messerkopfaufnahme konisch 27 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
446,00 €
139,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
66,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
156 Stück sofort lieferbar
53,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | SK 40 A = 200 | SK 40 A = 100 | SK 40 kurz |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Auskraglänge A-Maß | 200 | 100 | 35 |
Dorn-⌀ d1 | 27 | 27 | 27 |
Form | A | A | A |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 8000 min-1 | G 6,3 bei 18000 min-1 | G 6,3 bei 18000 min-1 |