Messerkopfaufnahme Form A 27 mm

Artikel-Nr.: 301017 27
auf Anfrage
Sofort lieferbar
157 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Dorn-⌀ d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 6357
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 18000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Dorn-⌀ d1 27 mm
Spann-⌀ D1 27 mm
Aufnahme SK 40 kurz
Norm DIN 6357
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
Form A
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 18000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie HPC
Auskraglänge A-Maß 35 mm
Außen-⌀ D 50 mm
Fräsdornlänge L4 21 mm
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 27
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 27
Produktart Messerkopfaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 301017 27
EAN / GTIN 4062406251888
Herstellernummer 301017 27

Beschreibung

Ausführung:

  • Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen.
  • Kurze Ausladung.
  • Vergrößerte Bund-Anlagefläche.
  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.

Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt.

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835, Spezialschlüssel Nr. 309840. Fräseranzugsschrauben Nr. 309860; 309861.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Messerkopfaufnahme Form A 27 mm

Messerkopfaufnahme Form A 27 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
157 Stück sofort lieferbar
53,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
446,00 €
139,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
66,00 €
Aufnahme SK 40 kurz SK 40 A = 200 SK 40 A = 100
Aufnahme-Norm ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Auskraglänge A-Maß 35 200 100
Dorn-⌀ d1 27 27 27
Form A A A
Rundlaufgenauigkeit ≤ 6 ≤ 6 ≤ 6
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 18000 min-1 G 6,3 bei 8000 min-1 G 6,3 bei 18000 min-1

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb