{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Dorn-⌀ d1 | 32 mm | |
Spann-⌀ D1 | 32 mm | |
Aufnahme | SK 40 kurz | |
Norm | DIN 6357 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 18000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 6 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 50 mm | |
Außen-⌀ D | 78 mm | |
Fräsdornlänge L4 | 24 mm | |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 32 | |
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 32 | |
Produktart | Messerkopfaufnahme |
Artikelnummer | 301017 32 | |
EAN / GTIN | 4062406251895 | |
Herstellernummer | 301017 32 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Messerkopfaufnahme Form A 32 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
79 Stück sofort lieferbar
57,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
704,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
73,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge A-Maß | 50 | 300 | 50 |
Form | A | A | A |
Fräsdornlänge L4 | 24 | 24 | 24 |
Norm | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 18000 min-1 | G 6,3 bei 8000 min-1 | G 6,3 bei 18000 min-1 |
Produktart | Messerkopfaufnahme | Messerkopfaufnahme | Messerkopfaufnahme |