{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Dorn-⌀ d1 | 16 mm | |
Spann-⌀ D1 | 16 mm | |
Aufnahme | SK 40 kurz | |
Norm | DIN 6357 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 18000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 6 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 35 mm | |
Außen-⌀ D | 38 mm | |
Fräsdornlänge L4 | 17 mm | |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 16 | |
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 16 | |
Produktart | Messerkopfaufnahme |
Artikelnummer | 301017 16 | |
EAN / GTIN | 4062406251864 | |
Herstellernummer | 301017 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Messerkopfaufnahme Form A 16 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
156 Stück sofort lieferbar
52,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
871,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
64,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ D | 38 | 38 | 38 |
Dorn-⌀ d1 | 16 | 16 | 16 |
Form | A | A | A |
Fräsdornlänge L4 | 17 | 17 | 17 |
Norm | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
Spann-⌀ D1 | 16 | 16 | 16 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC |